• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 08R-252502-MG IC808G Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 5522275
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5522275
    EAN / GTIN 7291075347715
    Herstellernummer 5522275
    L-Nummer L23940 1963

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 2.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 8.44 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 8.44 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb