Filzpolierfächer Schaft-⌀ 6 mm ZY4020

Artikel-Nr.: 552212 ZY4020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,60 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittel
Kopf-⌀ 40 mm
Kopflänge 20 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552212 ZY4020
EAN / GTIN 4045197722775
Herstellernummer 552212 ZY4020

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig um den Schaft angeordnetes Filz.

Verwendung:

Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität und Anpassung an Konturen. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen.

Hinweis:

Filzpolierfächer /-bürsten müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 −10 m/s.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb