Polierstein-Satz 5-teilig Typ SO, Siliciumcarbid 3 mm

Artikel-Nr.: 552070 3
Rabatt
23,50 €
Setpreis 5 Stück (2,48 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Härtegrad mittelhart
Länge 150 mm
Breite 13 mm
Produktart Polierstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552070 3
EAN / GTIN 2050002049956
Herstellernummer 02B-SOS9000

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstein-Satz zum Feinschliff und der Politur im Werkzeug- und Formenbau. Zum händischen Polieren oder in Kombination mit Poliergeräten z.B. 078143 NLS110 einsetzbar.
Mittelhart strukturierter Siliziumkarbid-Polierstein mit sehr langsamer Zersetzungsgeschwindigkeit.
Wird zum Polieren von Werkzeugstahl und Nichteisenwerkstoffen verwendet.

Lieferumfang:

Alle Polierstein-Sätze beinhalten je einen Polierstein der Körnungen 150, 220, 320, 400, 600.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb