Polierstein-Satz 5-teilig Typ SE, Korund 3 mm

Artikel-Nr.: 552060 3
Rabatt
23,00 €
Setpreis 5 Stück (1,59 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Härtegrad halbhart
    Länge 150 mm
    Breite 13 mm
    Produktart Polierstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 552060 3
    EAN / GTIN 2050002049932
    Herstellernummer 02E-SES9000

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Polierstein-Satz zum Feinschliff und der Politur im Werkzeug- und Formenbau. Zum händischen Polieren oder in Kombination mit Poliergeräten z.B. 078143 NLS110 einsetzbar.
    Halbhart strukturierter Korund-Polierstein mit langsamer Zersetzungsgeschwindigkeit. Sehr belastbar und kann so auf allen Werkzeugstählen, sowie Nichteisenwerkstoffen verwendet werden.

    Lieferumfang:

    Alle Polierstein-Sätze beinhalten je einen Polierstein der Körnungen 150, 220, 320, 400, 600.

    Hinweis:

    Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb