Polierstein-Satz 5-teilig Typ N, Korund, Höhe: 3mm

Artikel-Nr.: 552050 3
Rabatt
18,95 €
Setpreis 5 Stück (1,34 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Härtegrad weich
Länge 150 mm
Breite 13 mm
Produktart Polierstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552050 3
EAN / GTIN 2050002049918
Herstellernummer 02A-NDS9000

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstein-Satz zum Feinschliff und der Politur im Werkzeug- und Formenbau. Zum händischen Polieren oder in Kombination mit Poliergeräten z.B. 078143 NLS110 einsetzbar.
Schnell schneidender, weich strukturierter, Korund-Allround-Polierstein, der auf fast allen Materialien verwendet werden kann. Bietet eine weiche Schneidwirkung in Kombination mit der perfekten Zersetzungsgeschwindigkeit.

Lieferumfang:

Alle Polierstein-Sätze beinhalten je einen Polierstein der Körnungen 150, 220, 320, 400, 600.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb