Polierscheibe Korn 80 (SiC), Scheiben-⌀×Breite: 150X20mm

Artikel-Nr.: 552012 150X20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Bohrungs-⌀: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Scheiben-⌀ 150 mm
Scheibenbreite 20
Bohrungs-⌀ 25 mm
maximale Drehzahl 2.550 min-1
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552012 150X20
EAN / GTIN 4045197975270
Herstellernummer 552012 150X20

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochelastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Verbesserung der Oberflächengüte, Effektschleifen und leichte Entgratarbeiten. Die weiche, elastische PU-Bindung ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an das Werkstück.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb