• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber Zoll/Metrisch, 0-60", IP66

Artikel-Nr.: 552-315-10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 66
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 66
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552-315-10
EAN / GTIN 4946368583068
Herstellernummer 552-315-10
L-Nummer L40010 7876

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material) entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %. ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung (patentiert). Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. IP66 Schutzart nach DIN EN 60529 d.h. staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser. OFFSET-Funktion zur direkten Ablesung bei Innenmessungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 60
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,004″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5.000 Std.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb