• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, lange Messschenkel Zoll/Metrisch, 0-18″, IP66

Artikel-Nr.: 552-160-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 66
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
    IP-Schutzart IP 66
    Messtechnik digital
    Produktart Werkstattmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 552-160-10
    EAN / GTIN 4946368583174
    Herstellernummer 552-160-10
    L-Nummer L40010 8540

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit langen Messschenkeln, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material) entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66. Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar). Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 18
    Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,0025″
    Wiederholpräzision: 0,0005″
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
    Batterielebensdauer: Ca. 5.000 Std.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb