CaraFin Diamant Polierstift ZY0608

Artikel-Nr.: 551943 ZY0608
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CaraFin
    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Feinheitsgrad Vorpolitur
    Kopf-⌀ 6 mm
    Kopflänge 8 mm
    Schaft-⌀ 3 mm
    empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 1 m/s - 2 m/s
    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 551943 ZY0608
    EAN / GTIN 4062406117856
    Herstellernummer 551943 ZY0608

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Polierstifte aus elastischem PU Material an der Umfangsfläche mit Diamantkorn belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

    Verwendung:

    Polierarbeiten mit höchster Flexibilität und Anpassung an Konturen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb