{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 400 | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 13 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Farbe | orange | |
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | 10 m/s - 15 m/s | |
Produktart | Polierstift |
Artikelnummer | 551923 13X20 | |
EAN / GTIN | 4062406572549 | |
Herstellernummer | 551923 13X20 |