Polierschleifstift Korn 120 (rot) mittel 4X8 mm

Artikel-Nr.: 551900 4X8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,37 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,81 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
517 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Formbeschreibung Zylinder
Kopf-⌀ 4 mm
Kopflänge 8 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Farbe rot
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 10 m/s - 15 m/s
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551900 4X8
EAN / GTIN 4045197239877
Herstellernummer 551900 4X8

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstifte mit Normalkorund (A) in gummielastischer Bindung.
GARANT-Polierstifte zeichnen sich durch hohe Standzeit zur schnellen Erzielung einer feinen gleichmäßigen Oberfläche aus. Je nach Ausführung werden gleichmäßige Feinpolituren bis hin zur Glanzpolitur erreicht. GARANT-Polierstifte können mit Abrichtwerkzeugen selbst profiliert werden.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und Polieren von Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen und NE-Metallen. Polierschleifstifte setzen auch bei schmierenden Werkstoffen nicht zu. Zum Mattpolieren oder Anbringen optischer Effekte an rostfreien Behältern usw. Durch elastische Einbindung des Schleifkornes wird eine sehr feine Politur erzielt.
Für Kanten und raue Flächen nicht geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb