Schleifstift grob ZY1632

Artikel-Nr.: 551600 ZY1632

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,77 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 141 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Kopf-⌀ 16 mm
Kopflänge 32 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Schaftlänge 40 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551600 ZY1632
EAN / GTIN 4045197239693
Herstellernummer 551600 ZY1632

Beschreibung

Ausführung:

GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Schleifstift in Normalkorund (AN) in grober Körnung und Kunstharzbindung. Schaftlänge 40 mm.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von hochlegiertem Stahl, INOX und Stahlguss.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 40 − 50 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb