• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen& Griffen Korrundbesch. R13 3 Stufen

Artikel-Nr.: 55103
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Begehbarkeit einseitig
Produktart Podesttreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55103
EAN / GTIN 4031405551039
Herstellernummer 055103
L-Nummer L90110 839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2700 mm
  • Grundfläche Breite: 770 mm
  • Grundfläche Länge: 1240 mm
  • Höhe: 1720 mm
  • Holmbreite: 24 mm
  • Holmhöhe: 57 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 60 °
  • Obere Außenbreite: 682 mm
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 720 mm
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung
  • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 791 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb