• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 120408-EM-R IC806 Zweiseitige, negative, quadratische Wendeschneidplatte für die mittlere Bearbeitung von hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 5510106
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5510106
    EAN / GTIN 7291075214260
    Herstellernummer 5510106
    L-Nummer L23950 532

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer EMR, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer EMR
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 3 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb