• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 150612L-HM IC806 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit positivem Spanwinkel für die Bearbeitung von weichen und zähen Werkstückstoffen mit hohen Abspanraten

Artikel-Nr.: 5510104
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5510104
EAN / GTIN 7291075212952
Herstellernummer 5510104
L-Nummer L24260 7

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HM, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HM
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb