• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, Schnabel-/Standardmessflächen Zoll/Metrisch, 0-30″/0-750 mm

Artikel-Nr.: 551-226-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messtechnik digital
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551-226-10
EAN / GTIN 4946368124940
Herstellernummer 551-226-10
L-Nummer L40010 10241

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber kommt mit mit schneidenförmigen Messflächen als auch gerundeten Messflächen, und bietet ihnen die folgenden Vorteile: Schneidförmige Messflächen erlauben Außenmessungen. Gerundete Messflächen erlauben Innenmessungen. ABSOLUTE Maßstab.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 30
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0.0025″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Mass: 4.1
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre , 3,5 Jahre (>300 mm)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb