• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICM 254 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5509039
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5509039
    EAN / GTIN 7291075245295
    Herstellernummer 5509039
    L-Nummer L24050 2493

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 25.4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 25.4 mm
    • Funktionslänge (LF) 10.59 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 14.5 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 3.91 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb