• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 190612-MR IC8250 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatte zum Schruppen von rostbeständigem Stahl und weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 5508954
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508954
EAN / GTIN 7291075263015
Herstellernummer 5508954
L-Nummer L23950 3034

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer MR, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.03 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer MR
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.03 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.9 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter