• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMX 150708R-22 IC8150 Wendeschneidplatte zum Schaben von Rohren

Artikel-Nr.: 5508700
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508700
EAN / GTIN 7291075112900
Herstellernummer 5508700
L-Nummer L23950 2091

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 22 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Eckenradius (RE) 22 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb