• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 1608L-HF IC8250 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte zum Hochvorschubdrehen

Artikel-Nr.: 5508257
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5508257
    EAN / GTIN 7291075172584
    Herstellernummer 5508257
    L-Nummer L24260 76

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HF, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 14 mm

    Merkmal:

    • Spanformer HF
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 16 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 14 mm
    • Maximaler Vorschub 2.4 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 1.5 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb