• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOMT 100408-DT IC8080 Wendeschneidplatten mit DT-Spanfomer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: 5507942
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5507942
    EAN / GTIN 7291075107395
    Herstellernummer 5507942
    L-Nummer L24160 41

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb