• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOMT 100408-DT IC808 Wendeschneidplatten mit DT-Spanfomer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: 5507941
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507941
EAN / GTIN 7291075107388
Herstellernummer 5507941
L-Nummer L24160 77

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb