• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 190612-NR IC807 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit speziellem Spanformer für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5507871
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507871
EAN / GTIN 7291075108095
Herstellernummer 5507871
L-Nummer L23950 3014

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NR, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer NR
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb