• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 06T308-NF IC8350 Doppelseitige Trigon- Wendeschneidplatten zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5507860
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507860
EAN / GTIN 7291075081091
Herstellernummer 5507860
L-Nummer L23950 2990

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NF, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer NF
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.8 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter