• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 080408-GN IC5005 Doppelseitige, negative Trigon- Wendeschneidplatte für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5507731
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5507731
    EAN / GTIN 7291075080384
    Herstellernummer 5507731
    L-Nummer L23950 2788

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer GN
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.16 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb