• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMX 120712-M4PW IC9150 Doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit helikaler Schneidkante für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5507341
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITURNLD
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5507341
    EAN / GTIN 7291075137989
    Herstellernummer 5507341
    L-Nummer L23950 3121

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HTW, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.78 mm

    Merkmal:

    • Spanformer HTW
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.78 mm
    • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 2 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb