• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMG 220416-GN IC9350 Doppelseitige, negative, dreieckige Wendeschneidplatte für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5507257
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507257
EAN / GTIN 7291075076707
Herstellernummer 5507257
L-Nummer L23950 2213

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer GN
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb