• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 110408R-HM IC807 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit positivem Spanwinkel für die Bearbeitung von weichen und zähen Werkstückstoffen mit hohen Abspanraten

Artikel-Nr.: 5507190
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507190
EAN / GTIN 7291075212822
Herstellernummer 5507190
L-Nummer L24260 91

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HM, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HM
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb