Schleifstift fein ZY0816

Artikel-Nr.: 550700 ZY0816

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,73 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,44 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
976 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Feinheitsgrad fein
    Kopf-⌀ 8 mm
    Kopflänge 16 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Schaftlänge 40 mm
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 550700 ZY0816
    EAN / GTIN 4045197239310
    Herstellernummer 550700 ZY0816

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
    Keramisch gebundene Schleifstifte in Edelkorund rosa (AR). Mittelharte Ausführung.
    Feine Körnung. Schaftlänge 40 mm.

    Verwendung:

    Für die universelle Bearbeitung von un- und niedriglegiertem Stahl und Stahlguss.
    Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 − 50 m/s.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb