• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 150608L-HT IC908 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten und positivem Spanwinkel für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5506194
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5506194
EAN / GTIN 7291075175394
Herstellernummer 5506194
L-Nummer L24260 73

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HT, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HT
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb