• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WPEB 060400R08 IC08 Positive 8°-Präzisionswendeschneidplatten mit 12° Freiwinkel und 80°- und 84°-Trigon-Wendeschneidplatten mit flachem Spanwinkel für die Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 5505963
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5505963
    EAN / GTIN 7291075125412
    Herstellernummer 5505963
    L-Nummer L24320 29

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer W, Eckenradius (RE) 0 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

    Merkmal:

    • Spanformer W
    • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.7 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.2 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb