• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IDI 068-SG IC908 SG- für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5505598
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5505598
EAN / GTIN 7291075100815
Herstellernummer 5505598
L-Nummer L24050 1719

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 6.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.8, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 6.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.86 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.8
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.1 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.24 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb