• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IDI 102-SK IC908 SK- für Gusseisen

Artikel-Nr.: 5505186
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5505186
    EAN / GTIN 7291075121209
    Herstellernummer 5505186
    L-Nummer L24050 2317

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 10.2 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 10.2 mm
    • Funktionslänge (LF) 3.44 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.86 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb