• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMX 150708R-50 IC418 Wendeschneidplatte zum Schaben von Rohren

Artikel-Nr.: 5504939
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5504939
EAN / GTIN 7291075112849
Herstellernummer 5504939
L-Nummer L23950 2267

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 50 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Eckenradius (RE) 50 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb