Klein-Schleifstift fein ZY0408

Artikel-Nr.: 550400 ZY0408

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,73 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,44 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
584 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad fein
Kopf-⌀ 4 mm
Kopflänge 8 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Schaftlänge 30 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 550400 ZY0408
EAN / GTIN 4045197239136
Herstellernummer 550400 ZY0408

Beschreibung

Ausführung:

GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Keramisch gebundene Schleifstifte in Edelkorund rosa (AR). Mittelharte Ausführung.
Feine Körnung. Schaft-⌀ 3 mm, Schaftlänge 30 mm.

Verwendung:

Für die universelle Bearbeitung von un- und niedriglegiertem Stahl und Stahlguss.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 − 50 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb