• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 150608-PP IC20 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung sehr zäher Werkstückstoffe mit mittleren Schnittparametern

Artikel-Nr.: 5502838
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5502838
EAN / GTIN 7291075045383
Herstellernummer 5502838
L-Nummer L23950 3363

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer PP, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer PP
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb