• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPUN 160312 IC428 Flache dreieckige Frässchneideinsätze mit flachem Spanwinkel. Für kurzspanende Werkstoffe

Artikel-Nr.: 5502343
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5502343
EAN / GTIN 7291075078725
Herstellernummer 5502343
L-Nummer L23950 1778

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Anzahl Schneidkanten 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb