• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMS 220408-12 IC20 Einseitige, negative, dreieckige Wendeschneidplatte für weiche und Nichteisen-Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 5501824
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5501824
    EAN / GTIN 7291075077681
    Herstellernummer 5501824
    L-Nummer L23950 2971

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer 12, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer 12
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb