• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen IP67, Zoll/Metrisch, 0-12"/0-300 mm

Artikel-Nr.: 550-341-20
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
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 550-341-20
EAN / GTIN 4946368846309
Herstellernummer 550-341-20
L-Nummer L40010 14038

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gerundete Messschenkel erlauben das Messen von Innendurchmessern. ABSOLUTE Maßstab.

Merkmal:

Bemerkungen: IP67
PRESET: Ja
Funktionen: IP67-Modell
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geliefert: In einem Koffer, inklusive 1 SR-44 Batterie

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb