• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen IP67 0-200 mm

Artikel-Nr.: 550-301-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 550-301-20
EAN / GTIN 4946368727127
Herstellernummer 550-301-20
L-Nummer L40010 11593

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gerundete Messschenkel erlauben das Messen von Innendurchmessern. ABSOLUTE Maßstab.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Bemerkungen: IP67
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Mass: 0.96
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb