• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel 1000V VSE 21 mm

Artikel-Nr.: 55.21AVSE
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 55.21AVSE
    EAN / GTIN 3148511123324
    Herstellernummer 55.21AVSE
    L-Nummer L60130 7216

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

    Merkmal:

    • A [mm]: 21
    • B [mm]: 35
    • E [mm]: 16
    • H [mm]: 31
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 31
    • Gewicht in Gramm: 300

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb