• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel 1000V VSE 15 mm

Artikel-Nr.: 55.15AVSE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 55.15AVSE
EAN / GTIN 3148511123249
Herstellernummer 55.15AVSE
L-Nummer L60130 1724
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 21
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 21
  • Gewicht in Gramm: 130

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb