• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel 1000V VSE 14 mm

Artikel-Nr.: 55.14AVSE
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55.14AVSE
EAN / GTIN 3148511123232
Herstellernummer 55.14AVSE
L-Nummer L60130 6549

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 25
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 21
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 21
  • Gewicht in Gramm: 120

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb