• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel 1000V VSE 13 mm

Artikel-Nr.: 55.13AVSE
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55.13AVSE
EAN / GTIN 3148511123225
Herstellernummer 55.13AVSE
L-Nummer L60130 6548

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 23
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 20
  • Gewicht in Gramm: 105

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb