• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Ringschluessel gekroepft 55 mm

Artikel-Nr.: 54A.55
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54A.55
EAN / GTIN 3148511106402
Herstellernummer 54A.55
L-Nummer L60130 10359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 81,0
  • B x C [mm]: 81 x 28,0
  • d [mm]: 24,5
  • E [mm]: 28,0
  • E x L [mm]: 45,5 x 300
  • H [mm]: 45,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 136
  • L2 [mm]: 760
  • L3 [mm]: 925
  • Gewicht in Gramm: 1500

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb