• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Ringschluessel SLS 41 mm

Artikel-Nr.: 54A.41SLS
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 54A.41SLS
    EAN / GTIN 3662424029172
    Herstellernummer 54A.41SLS
    L-Nummer L60130 9968

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen
    • Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
    • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
    • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 41
    • B [mm]: 62,0
    • B x C [mm]: 62 x 22,0
    • d [mm]: 21,5
    • E [mm]: 22,0
    • E x L [mm]: 39,5 x 265
    • H [mm]: 39,5
    • L [mm]: 265
    • L1 [mm]: 127
    • L2 [mm]: 610
    • L3 [mm]: 748
    • Gewicht in Gramm: 1025

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb