• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Ringschluessel gekroepft 32 mm

Artikel-Nr.: 54A.32
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54A.32
EAN / GTIN 3148511106150
Herstellernummer 54A.32
L-Nummer L60130 8689

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 49,0
  • B x C [mm]: 49 x 18,0
  • d [mm]: 21,5
  • E [mm]: 18,0
  • E x L [mm]: 34,0 x 235
  • H [mm]: 34,0
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 116
  • L2 [mm]: 610
  • L3 [mm]: 730
  • Gewicht in Gramm: 700

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb