• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Ringschluessel SLS 24 mm

Artikel-Nr.: 54A.24SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54A.24SLS
EAN / GTIN 3662424029134
Herstellernummer 54A.24SLS
L-Nummer L60130 8606

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen
  • Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 38,0
  • B x C [mm]: 38 x 17,0
  • d [mm]: 18,5
  • E [mm]: 17,0
  • E x L [mm]: 29,5 x 180
  • H [mm]: 29,5
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 555
  • Gewicht in Gramm: 405

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb