• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSL Handsägeblatt 405x2,8/2,2x25,4 PREMIUM Beton

Artikel-Nr.: 54902
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 54902
EAN / GTIN 9003170549028
Herstellernummer 54902
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C77W 50088M DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 2,8 - 10
  • Abmessung (D x T / E x H): 405 x 2,8 / 2,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 405 mm
  • Stärke: 2.8 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Handsäge

Vorteil:

  • Konstante sehr schnelle Schnittleistung, hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb