• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 175x32x32 mm Form 1 10A60M5AV217

Artikel-Nr.: 548815
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 548815
    EAN / GTIN 9003175488155
    Herstellernummer 548815
    L-Nummer L50140 995

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Keramisch gebundene Schleifbockscheiben werden vorwiegend in Werkstätten und Reparaturbetrieben eingesetzt. Im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen sind sie besonders universell einsetzbar. Die abgestimmten Spezifikationen ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum von Grob- bis Feinschliff. Diese Scheiben werden in händlergerechten Verpackungen geliefert, um sie platzsparend aufzubewahren. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 35 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Spezifikation : 10A 60 M5A V217
    • Abmessung (D x T x H): 175 x 32 x 32 mm
    • Durchmesser: 175 mm
    • Stärke: 32 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Universell einsetzbar
    • Hohe Standzeit
    • Stapelbar

    Verwendung:

    • Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb